Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP003357 KLEBEBAND, EPR, 25MM X 3M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394716
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP003357
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
epm klebeband
Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 3 m
  • Rollenlänge - imperial: 9.8 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Trägermaterial: EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP003357, 3394716, 339-4716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.