Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002182 KLEBEBAND GEWEBEKLEBEBAND 50MMX50M SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3394811
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz
Banddicke, gesamt: 6.7mil (0.17mm)
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Gewebeklebeband, Gaffer Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Klebstoff aus Synthesekautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP002182, 3394811, 339-4811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.