Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M22-2021205 STIFTLEISTE, 24POS, 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3395131
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M22-2021205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbindertyp: Stiftleiste
  • Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M22-2021205, 3395131, 339-5131
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    49
    1
    € 14,99*
    ab € 0,809*
    € 1,82*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,86*
    € 2,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M22-1910005
    ab € 0,119*
    Zubehör
    Harwin
    M22-1900005
    ab € 2,05*
    Zubehör
    Harwin
    M22-1900046
    ab € 1,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.