Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ACPL-K73A-560E OPTOKOPPLER, DARLINGTON, 5KV, SSO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3395337
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-K73A-560E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SSO
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: -
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • CTR, min.: 300 %
  • Durchlassstrom If, max.: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Darlington-Ausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, ACPL-K73A-560E, 3395337, 339-5337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.