Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Elektromechanik
>
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Taster
>
Artikel
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FSM2JSMAATR.. TASTER, 0.05A, 24V DC, 260GF, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3397776
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
FSM2JSMAATR..
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart:
-
Schalterabmessungen (L x B):
6mm x 6mm
Schaltleistung:
50mA bei 24V DC
Beleuchtung:
Nicht beleuchtet
Produktpalette:
FSMJSM
Betätigungskraft:
260 gf
Betätiger:
Runde Taste
Betätigerausrichtung:
Von oben zu betätigen
Schaltermontage:
Oberflächenmontage
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Schütze, Schalter, Taster & Relais
>
Schalter & Taster
>
Taster
Weitere Suchbegriffe:
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY
,
FSM2JSMAATR..
,
3397776
,
339-7776
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,178*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity Taster SPST, SMD 50 mA @ 24 V dc Tastend 0.7mm Knopf Weiß, 6 x 6 x 4.3mm B. 6mm L. 6mm
TE Connectivity
FSM2JSMAATR
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen