Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1757823-9 D-SUB-STECKER, 44POS, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397996
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1757823-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE 90
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 1757823-9, 3397996, 339-7996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,67*
    € 71,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,98*
    € 69,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,90*
    € 65,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,98*
    € 61,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,54*
    € 56,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,83*
    € 55,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,12*
    € 54,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,40*
    € 54,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,78*
    € 49,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.