Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1123309-2 STECKER, 4POS, 2 REIHEN, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398188
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1123309-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 10.16 mm
  • Produktpalette: Dynamic D5200D
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftleiste, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1123309-2, 3398188, 339-8188
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 10,85*
    € 14,03*
    Lager 139
    122
    1
    € 14,99*
    ab € 6,55*
    € 14,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.