Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 178216-2 STIFTLEISTE, ABG, 12POS, 4REIHEN, 3.81MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398336
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     178216-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: Dynamic D-3400
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Reihen: 4 Reihen
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, stiftleiste, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 178216-2, 3398336, 339-8336
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.