Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 3-747579-4 ADERENDHÜLSE D-SUB, 9.53MM, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3398838
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-747579-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Aderendhülsen
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: 9.53 mm
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder und -Endgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE HD-20, HDE-20, HDP-20, HDP-22
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,73*
    € 1,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,91*
    € 1,80*
    Lager 139
    777
    1
    € 14,99*
    ab € 0,729*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    948761-1
    ab € 374,69*
    Zubehör
    TE Connectivity
    948761-2
    ab € 422,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.