Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 796634-8 REIHENKLEMME, STECKBAR, 8POS, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399504
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796634-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG): 30AWG bis 12AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 796634-8, 3399504, 339-9504
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 5,40*
    € 7,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,32*
    € 7,96*
    100
    Frei Haus
    ab € 9,43*
    € 11,46*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,80*
    € 14,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC000181
    ab € 1,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.