Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1SNA176282R2300 LEITUNGSBRÜCKE 10P 5MM REIHENKLEMME GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399537
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNA176282R2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Zur Verwendung mit: Reihenklemmen der Produktreihen D1.5/5, D2.5/5 &, MA2.5/5 von AMP
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Kammbrücker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Steckverbinder, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SNA176282R2300, 3399537, 339-9537
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 4,172*
    € 6,038*
    Lager 139
    64
    1
    € 14,99*
    ab € 5,38*
    € 14,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.