Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX1SJ33R WIDERSTAND, 33R, 1W, 350V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399702
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX1SJ33R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: ROX
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, drahtwiderstand, metallschichtwiderstand nennleistung 1 w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX1SJ33R, 3399702, 339-9702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    24031
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0302*
    € 0,1206*
    100
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 0,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0479*
    € 0,057
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0408*
    € 0,04855
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,206* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.