Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX2SJ180K WIDERSTAND, 180K, 2W, 350V, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3399707
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX2SJ180K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: ROX Series
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 180 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX2SJ180K, 3399707, 339-9707
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0447*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2573*
    € 0,30619
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1225*
    € 0,14578
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.