Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX3969ETP+T SFP-BEGR.VERSTÄRKER 200MBPS -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3404608
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX3969ETP+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Bandbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: TQFN-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN-EP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Begrenzungsverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ANALOG DEVICES, MAX3969ETP+T, 3404608, 340-4608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.