Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL FSS005WNGB KRAFTSENSOR, 5N, 10V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3408793
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSS005WNGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
Kraftsensor
Produktpalette: FSS-SMT Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zellenausgang mV/V: -
  • Tragfähigkeit: 509.8 g
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: honeywell wägezelle, gewichtssensor, Kraftsensoren, Sensoren, Wägezellen, Wandler, HONEYWELL, FSS005WNGB, 3408793, 340-8793
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 75,34*
    € 87,68*
    Lager 139
    25
    1
    Frei Haus
    ab € 69,05*
    € 133,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,79*
    € 159,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 130,63*
    € 155,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,44*
    € 130,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,00*
    € 103,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,00*
    € 92,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,05*
    € 82,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.