Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84243A8017W000.. NETZFILTER, 3-PHASIG, 17A, 530VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3408850
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84243A8017W000..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Filteranwendungen: Universell
  • Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Produktpalette: B84243A
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Reihenklemme
  • Nennstrom: 17 A
  • Nennspannung: 530 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84243A8017W000.., 3408850, 340-8850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 168,22*
    € 200,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 161,87*
    € 192,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,76*
    € 187,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,15*
    € 166,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,58*
    € 150,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 124,05*
    € 147,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,54*
    € 129,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.