Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW DC-03BFMB-LL7001 RUNDBUCHSE, 3POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3410710
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DC-03BFMB-LL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
X-Lok-Rundsteckverbinder
X-Lok-Steckverbinder
Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: DC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: serie x-lok steckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, DC-03BFMB-LL7001, 3410710, 341-0710
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,95*
    € 18,09*
    € 6,90*
    ab € 11,08*
    € 21,72*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 12,44*
    € 26,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.