Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: XS6W-6LSZH8SS300CM-G PATCHKABEL RJ45-STECK/STECKER CAT6A 3M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3412217
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS6W-6LSZH8SS300CM-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Grün
  • Produktpalette: EtherCAT XS6
  • Kabelaufbau: SF/UTP (geschirmt und folienummantelt mit ungeschirmten, verdrillten Aderpaaren)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, XS6W-6LSZH8SS300CM-G, 3412217, 341-2217
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 11,81*
    € 12,54*
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 12,81*
    € 13,60*
    20 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 12,62*
    € 13,60*
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 14,55*
    € 15,42*
    Lager 139
    2
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 15,34*
    € 18,80*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,18*
    € 20,44
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,34* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.