Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T527I107M006ATE200 KONDENSAT 100UF 6.3V TANT POLYM BAUF. I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3414910
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T527I107M006ATE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: I
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: T527 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 775 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T527I107M006ATE200, 3414910, 341-4910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,379*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.