Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-338170-2 STECKER, SUB D, 25POL. 4-40UNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3417141
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338170-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
AMP - TE CONNECTIVITY
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Kontakte mit Hauchvergoldung über Palladium-Nickel
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE HDP
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1-338170-2, 3417141, 341-7141
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 5,38*
    € 13,80*
    € 6,90*
    ab € 7,82*
    € 16,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,70*
    € 12,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    5-747913-2
    ab € 2,96*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1658612-2
    ab € 5,55*
    Zubehör
    TE Connectivity
    164533-4
    ab € 0,33*
    Zubehör
    TE Connectivity
    829261-2
    ab € 0,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.