Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
PE-Schlauch
>
Artikel
FESTO PEN-10X1,5-BL PNEUMATIKSCHLAUCH, 50M, 10BAR, PE, BLAU
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3432526
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
PEN-10X1,5-BL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Länge:
50 m
Produktpalette:
PEN Series
Außendurchmesser:
10 mm
Rohrmaterial:
PE (Polyethylen)
Druck, max.:
10 bar
Farbe:
Blau
SVHC:
No SVHC (25-Jun-2020)
Innendurchmesser:
7 mm
RoHS konform: Ja
... >
Automatisierung & Prozesssteuerung
>
Pneumatik
>
Druckluftschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Druckluftschlauch
,
Kompressorschlauch
,
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PE-Schlauch
,
Polyethylen Schlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
festo pe pneumatikschlauch 10 bar
,
druckluftschlauch festo
,
druckluftschlauch
,
Automatisierung
,
Druckluftschläuche
,
Pneumatik
,
Prozesssteuerung
,
FESTO
,
PEN-10X1,5-BL
,
3432526
,
343-2526
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,42*
€ 36,96*
Lager 4065
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,97*
€ 37,61*
Lager 955
2 Tage
147
€ 5,90*
ab € 45,51*
€ 58,71*
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 64,26*
Lager 139
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 54,85*
€ 71,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 71,66*
€ 85,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,43*
€ 83,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,16*
€ 78,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,48*
€ 73,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,56*
€ 72,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 1,097* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/4 Stecker, M.Loch ø ISO8573-1:2010, 14 bar
Festo
QS-1/4-10
ab € 0,92*
Zubehör
Festo QS Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/4 Stecker, 14 bar
Festo
QSL-1/4-10
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen