Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D12M1WT86 LED, GELB-GRÜN, 30MCD, 572NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3434720
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D12M1WT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SML-D12x1
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb-Grün
  • Lichtstärke: 30 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 572 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-D12M1WT86, 3434720, 343-4720
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1415
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0459*
    € 0,4094*
    20
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,43*
    2
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,235*
    € 0,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4094*
    € 0,48719
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2242*
    € 0,2668
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,047* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.