Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D12Y1WT86 LED, GELB, 100MCD, 590NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3434723
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D12Y1WT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SML-D12x1
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Lichtstärke bei Test: -
  • Durchlassstrom If, max.: 20 mA
  • LED-Farbe: Gelb
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung Pd: 54 mW
  • Durchlassstrom bei Prüfung: -
  • Durchlassspannung bei Prüfung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, ROHM, SML-D12Y1WT86, 3434723, 343-4723
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0714*
    € 0,1058*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0479*
    € 0,4984*
    Lager 139
    5398
    5
    € 14,99*
    ab € 0,057*
    € 0,5998*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5998*
    € 0,71376
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3178*
    € 0,37818
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2783*
    € 0,33118
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,999* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.