Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-D13M8WT86 LED, GELB-GRÜN, 30MCD, 572NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3434725
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D13M8WT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: SML-D13x8
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb-Grün
  • Lichtstärke: 30 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 572 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-D13M8WT86, 3434725, 343-4725
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3230
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0628*
    € 0,5909*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,26*
    € 1,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5909*
    € 0,70317
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3153*
    € 0,37521
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1029*
    € 0,12245
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0803*
    € 0,09556
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9545* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.