Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-P12M2TT86R LED, GELB-GRÜN, 25MCD, 576NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3434744
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-P12M2TT86R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: PICOLED SML-P12x
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb-Grün
  • Lichtstärke: 25 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 576 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-P12M2TT86R, 3434744, 343-4744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0792*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6247*
    € 0,74339
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4054*
    € 0,48243
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1733*
    € 0,20623
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1588*
    € 0,18897
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.