Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML-P12Y2TT86R LED, GELB, 50MCD, 580NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3434748
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-P12Y2TT86R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: PICOLED SML-P12x
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 580 nm
  • Abstrahlwinkel: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, ROHM, SML-P12Y2TT86R, 3434748, 343-4748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0828*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6234*
    € 0,74185
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4019*
    € 0,47826
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1741*
    € 0,20718
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1601*
    € 0,19052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1137*
    € 0,1353
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1045*
    € 0,12436
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.