Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 20D003 210 12 RUNDBUCHSE, 4POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3436506
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20D003 210 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 20D003 210 12, 3436506, 343-6506
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    204
    € 14,99*
    ab € 13,08*
    € 22,87*
    € 6,90*
    ab € 10,78*
    € 24,12*
    € 5,95*
    ab € 16,28*
    € 26,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.