Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO KS4-1/2-A KUPPLUNGSSTECKER, G1/2, 12BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3436776
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     KS4-1/2-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Fittingtyp: Kupplungsstecker
  • Pneumatischer Anschluss: G1/2
  • Produktpalette: KS
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: -
  • Betriebsdruck, max.: 12 bar
  • Fittingmaterial: Messing
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, doppelnippel messing, doppelnippel, doppelnippel festo, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, FESTO, KS4-1/2-A, 3436776, 343-6776
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 2,06*
    € 3,30*
    2 Tage
    380
    € 8,90*
    ab € 2,26*
    € 3,54*
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 3,22*
    € 4,90*
    € 8,95*
    ab € 3,85*
    € 5,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,20*
    € 7,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.