Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGIQ VNA0440E VEKTOR-NETZWERKANALYSATOR, 3 PORT, 4GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3437574
Hersteller:
     MEGIQ
Herst.-Nr.:
     VNA0440E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Produktpalette: VNA-04x0e Series
  • Prüffrequenz: 400MHz bis 4GHz
  • Vektor-Netzwerkanalysator: PC-basiert
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, HF-Messgeräte, Messtechnik, Vektor-Netzwerkanalysatoren, MEGIQ, VNA0440E, 3437574, 343-7574
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.554,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.909,53*
    € 3.462,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.862,67*
    € 3.406,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.727,07*
    € 3.245,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.632,92*
    € 3.133,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2.577,79*
    € 3.067,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.554,25*
    € 3.039,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.