Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGIQ VNA0440-SB KIT, VNA-SANDBOX, 2 PORT, 4GHZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3437582
Hersteller:
     MEGIQ
Herst.-Nr.:
     VNA0440-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sand-Box
Sandbox
Wärme-Sandbox
sandbox
Produktpalette: VNA-04x0 Series
  • Prüffrequenz: 400MHz bis 4GHz
  • Vektor-Netzwerkanalysator: PC-basiert
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Messgeräte, Messtechnik, Vektor-Netzwerkanalysatoren, MEGIQ, VNA0440-SB, 3437582, 343-7582
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.357,50*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.357,50* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 2.833,47*
    € 3.371,83
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 2.758,00*
    € 3.282,02
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 2.576,00*
    € 3.065,44
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 2.457,53*
    € 2.924,46
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 2.406,64*
    € 2.863,90
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 2.357,50*
    € 2.805,43
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.