Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN WCL3225-100-R INDUKTIVITÄT, 10UH, 30MHZ, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438292
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     WCL3225-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WCL3225 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 30 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 2.9 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.25 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0759*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2698*
    € 0,32106
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1908*
    € 0,22705
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1569*
    € 0,18671
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1359*
    € 0,16172
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.