Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN WCL3225-3R3-R INDUKTIVITÄT, 3.3UH, 80MHZ, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438298
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     WCL3225-3R3-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: WCL3225
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 380 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 80 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 2.9 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.25 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0913*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3916*
    € 0,466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2458*
    € 0,2925
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1986*
    € 0,23633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1653*
    € 0,19671
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1438*
    € 0,17112
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.