Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR MEO550-02DA DIODENMODUL, 1FACH, 582A, 1.25V, 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3438485
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEO550-02DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Gleichrichterdiode
diodenmodul ixys
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 4.8 kA
  • Produktpalette: FRED Series
  • Konfiguration Diodenmodul: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 582 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Diode: Modul
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, MEO550-02DA, 3438485, 343-8485
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 64,20*
    € 84,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 55,94*
    € 88,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,80*
    € 105,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,56*
    € 104,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,99*
    € 96,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,66*
    € 86,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,15*
    € 77,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,94*
    € 66,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.