Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpositionssensor, Hall-Effekt, 10V bis 30V, Steckverbinder, analog, 500mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439043
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RTP090HVEAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungssensoren
Hall-Effekt-Positionssensoren
Positionssensoren
Sensoren
Produktpalette: RTP Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorgehäuse: -
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • Schaltgeschwindigkeit: 4 ms
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, HONEYWELL, RTP090HVEAA, 3439043, 343-9043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 148,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 240,11*
    € 285,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,97*
    € 278,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,15*
    € 207,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,67*
    € 191,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,54*
    € 176,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.