Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpositionssensor, Hall-Effekt, 50°, 4.5 bis 5.5V, Steckverbinder, Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439046
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RTY050LVEAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Produktpalette: RTY Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Ratiometrisch
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, RTY050LVEAX, 3439046, 343-9046
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 100,48*
    € 132,07*
    Lager 139
    39
    Frei Haus
    ab € 95,04*
    € 166,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,95*
    € 198,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 165,27*
    € 196,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,07*
    € 161,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,57*
    € 126,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 104,63*
    € 124,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,04*
    € 113,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.