Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpositionssensor, Hall-Effekt, 360°, 4.5 bis 5.5V, Steckverbinder, Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439050
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RTY360LVEAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
Produktpalette: RTY Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Ausgangskonfiguration: Ratiometrisch
  • Sensoranschlüsse: Steckverbinder
  • Schaltgeschwindigkeit: 4 ms
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Ausgangsspannung, min.: 500 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, RTY360LVEAA, 3439050, 343-9050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,12*
    € 170,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,39*
    € 167,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,80*
    € 144,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,33*
    € 124,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,85*
    € 120,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 96,70*
    € 115,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 94,76*
    € 112,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,50*
    € 101,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.