Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NECU-S-M8G3-HX SENSORSTECKVERBINDER, M8-BUCHSE, 3 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439381
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NECU-S-M8G3-HX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder
Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamid), Zink
  • Produktpalette: NECU Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 3 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, IDC / IDT
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, IP67
  • Nennspannung: 32 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Steckverbinder, FESTO, NECU-S-M8G3-HX, 3439381, 343-9381
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,43*
    € 14,08*
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 9,78*
    € 14,52*
    2 Tage
    359
    € 8,90*
    ab € 10,08*
    € 14,61*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 11,34*
    € 16,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,98*
    € 19,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.