Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX884-C33,315 Z-DIODE, AECQ101, 33V, 0.25W/DFN1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439858
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX884-C33,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX884
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 33 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DFN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX884-C33,315, 3439858, 343-9858
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0266*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3903*
    € 0,46446
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0936*
    € 0,11138
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.