Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOHM EUROSENSOR ETP-RT-6-25-10K3A1B TEMPERATURSENSOR, -40 BIS 125°C, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441395
Hersteller:
     Variohm Eurosensor
Herst.-Nr.:
     ETP-RT-6-25-10K3A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Produktpalette: ETP-RT Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, VARIOHM EUROSENSOR, ETP-RT-6-25-10K3A1B, 3441395, 344-1395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,27*
    € 39,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,77*
    € 36,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,67*
    € 28,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.