Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G02GM,115 NOR-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441704
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G02GM,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74AUP1G02
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: XSON
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP1G02GM,115, 3441704, 344-1704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0736*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3579*
    € 0,4259
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2644*
    € 0,31464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1558*
    € 0,1854
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1446*
    € 0,17207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.