Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP1G57GW,125 MULTIFUNKTIONS-GATTER, 3 I/P, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441728
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP1G57GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Logikfunktion: Konfigurierbares Multifunktionsgatter
  • Produktpalette: 74AUP1G57
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-88
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Anzahl der Eingänge: 3 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP1G57GW,125, 3441728, 344-1728
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0901*
    € 0,4751*
    Lager 139
    1680
    5
    € 14,99*
    ab € 0,075*
    € 0,5944*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5944*
    € 0,70734
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4203*
    € 0,50016
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3741*
    € 0,44518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1967*
    € 0,23407
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1567*
    € 0,18647
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1334*
    € 0,15875
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,972* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.