Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AUP2G02GS,115 NOR-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3441749
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AUP2G02GS,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AUP
74AUP Logic
74AUP Logik
AUP Logic
Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74AUP2G02
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Zwei
  • Logik-IC-Familie: 74AUP
  • Bauform - Logikbaustein: XSON
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AUP Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AUP2G02GS,115, 3441749, 344-1749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0807*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3611*
    € 0,42971
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2195*
    € 0,26121
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1985*
    € 0,23622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1479*
    € 0,176
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0807*
    € 0,09603
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.