Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK EA-PSB 9080-120 3U LABORNETZTEIL, 1 KANAL, PROG, 120A, 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3442898
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSB 9080-120 3U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 80 V
  • Produktpalette: EA-PSB 9000 3U Series
  • Versorgungsspannung, max.: 528 V
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 2.5 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 120 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 342 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, EA ELEKTRO-AUTOMATIK, EA-PSB 9080-120 3U, 3442898, 344-2898
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.861,35*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.124,77*
    € 7.288,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.066,61*
    € 7.219,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.919,42*
    € 7.044,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.861,35*
    € 6.975,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.