Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 2633830000 LED-LICHTLEISTE 240MM, WARMWEISS, 600LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3462739
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2633830000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
IP-Schutzart: IK05, IP67
  • Nennleistung: 8.5 W
  • Produktpalette: WIL-LED
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Lichtfarbe: Warmweiß
  • Länge der LED-Leiste: 240 mm
  • Lumenpaket: 600 lm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 80,23*
    € 100,39*
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 81,64*
    € 102,03*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 81,97*
    € 105,06*
    63 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 92,04*
    € 113,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 168,95*
    € 204,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 204,69*
    € 243,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,31*
    € 243,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 191,17*
    € 227,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 184,62*
    € 219,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,95*
    € 201,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.