Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1091946 RJ45-BUCHSE ABGEW., 8P8C, 1PORT, CAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3462897
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1091946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1091946, 3462897, 346-2897
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    84
    € 4,45*
    ab € 1,82*
    € 2,35*
    8 Tage
    nicht lagernd
    84
    € 5,90*
    ab € 2,59*
    € 3,26*
    8 Tage
    unbekannt
    84
    € 5,50*
    ab € 2,82*
    € 3,55*
    19 Tage
    nicht lagernd
    84
    € 5,90*
    ab € 2,95*
    € 3,71*
    Lager 139
    51
    1
    € 14,99*
    ab € 2,32*
    € 5,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1149846
    ab € 14,62*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1149847
    ab € 16,23*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1406335
    ab € 16,74*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1406338
    ab € 18,42*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1406341
    ab € 18,40*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1421126
    ab € 12,66*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1421127
    ab € 15,28*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1421128
    ab € 15,26*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1421607
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1421876
    ab € 14,93*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1421877
    ab € 15,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.