Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1150679 KONF. KABEL 5P, RUNDBUCHSE/FR. ENDE 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3463441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1150679
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
R
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: PRC
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundbuchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PHOENIX CONTACT, 1150679, 3463441, 346-3441
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 39,88*
    € 54,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,38*
    € 57,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,45*
    € 68,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,64*
    € 65,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,82*
    € 62,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,91*
    € 60,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,52*
    € 57,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,51*
    € 57,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,50*
    € 57,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,48*
    € 57,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.