Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP HDF-S26-203L011 HD-D-SUB-BUCHSE, DA, 26POS, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3463623
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     HDF-S26-203L011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: NANOOK Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, HDF-S26-203L011, 3463623, 346-3623
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    54
    Frei Haus
    ab € 12,71*
    € 15,89*
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 9,52*
    € 26,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.