Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP CDFR17W2213L261 COMBO-D-SUB-BUCHSE, ABGEWINKELT, DB-17W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3463814
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     CDFR17W2213L261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage, Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Einsatzanordnung: DB-17W2
  • Kontaktüberzug: Hauchvergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: NANOOK Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 15 Signalkontakte + 2 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 17 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, D-Sub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Mischbestückung, Steckverbinder, NORCOMP, CDFR17W2213L261, 3463814, 346-3814
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    36
    Frei Haus
    ab € 13,36*
    € 16,61*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 11,65*
    € 23,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,67*
    € 28,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.