Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1SNK140021R0000 KENNZEICHN BOGEN VORGEDR. WEISS REIHENKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464205
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK140021R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmenbeschriftung
Reihenklemmen
Steckverbinder
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY
Rastermaß: 5.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Reihenklemmen
  • Produktpalette: SNK Series
  • Art des Zubehörs: Klemmenmarkierungen, vorgedruckt
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: 11-20
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1SNK140021R0000, 3464205, 346-4205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.