Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - KOPEX KSU0510 SCHUTZROHR EDELST 316L OHNE BESCH. 25MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3464947
Hersteller:
     ABB - KOPEX
Herst.-Nr.:
     KSU0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Produktpalette: KSU
  • Außendurchmesser: 24.7 mm
  • Beschichtung: Unbeschichtet
  • Kabelrohrfarbe: Metallic
  • Kabelrohrmaterial: Edelstahl 316
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, kabelrohre edelstahl, elektroinstallationsrohr, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, konfektionierte, rohre, ABB - KOPEX, KSU0510, 3464947, 346-4947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 660,80*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 66,08* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 867,01*
    € 1.031,74
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 845,67*
    € 1.006,35
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 767,90*
    € 913,80
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 700,85*
    € 834,01
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 660,80*
    € 786,35
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.